Diamant-doorslijpschijf - SP - U, 180x22,23 mm

Artikelnummer: 624309000
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 624309000
    EAN/GTIN 4007430172020
    Nummer fabrikant 624309000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universele diamant-doorslijpschijf met gesegmenteerde rand voor het agressief en snel doorslijpen en een lange levensduur
    • Zeer geschikt voor alle bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde zandsteen, dakpannen
    • Segmenthoogte 10 mm
    • Bij bestelling van 10 stuks inclusief een baliedisplay (behalve bij blisterverpakkingen)

    Kenmerk:

    • Diameter x boring: 180 x 22.23 mm
    • Max. toerental: 8500 /min.
    • Segmentafmetingen: 35 x 2.2 x 10 mm
    • Aantal segmenten: 14
    • Verkoopeenheid: 1
    • Verpakking: Doos

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen