Fiberschuurschijf 180 mm P 16, NK

Artikelnummer: 624123000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
    Producttype Fiberschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 624123000
    EAN/GTIN 4007430436795
    Nummer fabrikant 624123000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor gebruik in de gehele metaalbranche
    • Voor grove en fijne schuur-/slijpwerkzaamheden
    • Bewerken van lasnaden, ontroesten, afbramen.
    • Hoog afnamevermogen bij lange standtijd
    • Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld
    • Maximale werksnelheid 80 m/s
    • Fiberschijven om op steunschijven te spannen!

    Kenmerk:

    • Diameter x boring: 180 x 22.23 mm
    • Korrelgrootte: P 16
    • Max. toerental: 8500 /min.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen