5 decoupeerzaagbladen ″clean wood premium″ 93/2,2 mm

Artikelnummer: 623998000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623998000
EAN/GTIN 4007430182203
Nummer fabrikant 623998000

Omschrijving

Omschrijving:

  • zuiver en met precieze hoek werken bij een zeer lange levensduur

Kenmerk:

  • Versie: Vrije hoek grond / tandgrond
  • Dikte: 1.5 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 308 B.
  • Materiaal: HCS
  • Materiaalgeschiktheid: Perfecte, scheurvrije snijresultaten aan beide zijden / voor snelle snijwonden / zachthout / Let op: Schakel de slingerslag uit!
  • Bruikbare lengte: 93 mm
  • Productbeschrijving: Schone en hoeknauwkeurige snijwonden met een zeer lange levensduur
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 2.2 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen