5 decoupeerzaagbladen ″metal premium″ 106/1,1 mm

Artikelnummer: 623978000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623978000
EAN/GTIN 4007430439949
Nummer fabrikant 623978000

Omschrijving

Omschrijving:

  • breukbestendig bij een lange levensduur

Kenmerk:

  • Versie: Gefreesd/golfkarton
  • Dikte: 1 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 318 af
  • Materiaal: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Staalplaten 1-3 mm / sandwichmaterialen 2-65 mm / non-ferrometalen / plexiglas
  • Bruikbare lengte: 106 mm
  • Productbeschrijving: Onbreek-bestendig bij een lange levensduur
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 1.1 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen