SDS-max-hamerboor Pro 4 SDS-max Pro 4 / 32 x 1320 mm

Artikelnummer: 623829000
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: SDS Max
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
32 mm
Schacht SDS Max
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623829000
EAN/GTIN 4061792177499
Nummer fabrikant 623829000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ongeëvenaarde vernietigingskracht: uiterst robuuste en agressieve 100% hardmetalen S-snijkant
  • Constant lange levensduur: korte kop met grote stofkanalen voor wrijvingsloze afvoer van het boormeel, minimale warmteontwikkeling
  • Zeer hoge boorsnelheid: schuin gezette nevensnijkanten voor agressieve boorsnelheid
  • Optimale centrering: booractieve centreerpunt voor optimale geleiding bij het boren in beton en gewapend beton
  • Nauwkeurige boorgatdiameter: innovatieve slijtagemarkering (dient als indicator voor maatvastheid)
  • Vibration Control: verbeterde vibratiewaarden - ideaal voor de zwaarse eisen op de bouwplaats
  • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen

Kenmerk:

  • Werklengte: 1200 mm
  • diameter: 32 mm
  • Totale lengte: 1320 mm
  • Verkoopeenheid: 1