Doorsteekvierkant 3/8″ 29 mm

Artikelnummer: 6237760
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 6237760
    EAN/GTIN 4010886623770
    Nummer fabrikant 6237760
    L-nummer L60160 1863

    Omschrijving

    Omschrijving:

    uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
    GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

    Kenmerk:

    • vierkante aandrijving [metrisch]: 10 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 3/8″
    • Totale lengte [mm]: 29 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
    • Oppervlak: geslepen, verchroomd
    • Gebruik/toepassing: Voor handbediende doppen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen