Doorsteek-ratel 3/8″, zonder aandrijfvierkant

Artikelnummer: 6237410
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6237410
EAN/GTIN 4010886623749
Nummer fabrikant 6237410
L-nummer L60160 5887

Omschrijving

Omschrijving:

universeel gebruik in industrie en automotive-branche, uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Medium fijne vertanding en zeer robuust, terughaalhoek 10 graden, slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat, tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Materiaal handvat: 2-componenten
  • Hoogte ratelkop: 18 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 18 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Terugdraaihoek: 10 °
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen