5 decoupeerzaagbladen ″basic wood″ 51/2,0 mm

Artikelnummer: 623631000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623631000
EAN/GTIN 4007430407368
Nummer fabrikant 623631000

Omschrijving

Omschrijving:

  • goede zaagresultaten bij een lange standtijd

Kenmerk:

  • Versie: Gefreesd/golfkarton
  • Dikte: 1 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 119 B.
  • Materiaal: HCS
  • Materiaal geschiktheid: Hardhout / zachthout / spaanplaat / schrijnwerkplaten 2-15 mm / vezelplaat 2-15 mm / kunststof / isolatiemateriaal
  • Bruikbare lengte: 51 mm
  • Productbeschrijving: Goede snijresultaten met een goede standtijd
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 2.0 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen