Schakelkastsleutel, Type: 1

Artikelnummer: 623600 1
op aanvraag
Op voorraad
2.500 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 76 mm
Bitsoort 4-kant-dopsleutel; 3-kant-dopsleutel; Sleutel met dubbele baard; 6-kant-dopsleutel; Schroevendraaier voor Phillips; Sleufschroevendraaier
Producttype Schakelkastsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623600 1
EAN/GTIN 4003773041658
Nummer fabrikant 00 11 03

Omschrijving

Uitvoering:

Kruisdopsleutel van zinkgietwerk met kunststof adapter en omsteekbit (Phillips en gleuf).

Toepassing:

Voor schakelkasten, afsluitkleppen en schakelborden.

T.b.v.:

Vierkant 5; 6; 8 mm,
Driekant 7; 9 mm,
Dubbelbaard ⌀ 3–5 mm,
Kruisgleuf PH2,
Sleuf 1,0×7 mm.