SDS-max-hamerboor Pro 4 SDS-max Pro 4 / 15 x 540 mm

Artikelnummer: 623316000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: SDS Max
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
15 mm
Schacht SDS Max
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623316000
EAN/GTIN 4007430438089
Nummer fabrikant 623316000

Omschrijving

Omschrijving:

  • De slanke, beitelvormige boorpunt maakt een snel binnendringen in het te boren materiaal mogelijk.
  • Korte spiraalinlaten en grote boormeelgleuven van de dubbele afvoerspiraal met geoptimaliseerde prestatie zorgen voor snelle boormeelafvoer.
  • De doorlopende kernversterking zorgt voor stabiliteit en stevigheid. Deze maakt een maximale energie-overdracht van de boorhamer naar de boorpunt mogelijk.
  • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen

Kenmerk:

  • Werklengte: 400 mm
  • diameter: 15 mm
  • Totale lengte: 540 mm
  • Verkoopeenheid: 1