Hechtsteunschijf 173 mm 5/8″

Artikelnummer: 623273000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623273000
EAN/GTIN 4007430201195
Nummer fabrikant 623273000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met klithechting; voor de opname van polijst- en slijptoebehoren; maximale werksnelheid: 80 m/s

Kenmerk:

  • Dikte: 12 mm
  • diameter: 173 mm
  • Vrouwelijke draad: 5/8 ″
  • Max. toerental: 8500 /min.
  • Productbeschrijving: Met haak-en-lus hechting; voor het vasthouden van polijsten- en schuuraccessoires; maximale werksnelheid: 80 m/s.
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen