SDS-max-hamerboor Pro 4 P SDS-max P4P / 32 x 520 mm

Artikelnummer: 623264000
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623264000
EAN/GTIN 4061792156968
Nummer fabrikant 623264000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bijzonder robuuste en agressieve boorkop, volledig evan hard metal, 4 snijkanten voor een buitengewoon lange levensduur en lange standtijden bij het boren in gewapend beton
  • De slijtagemarkering op beide kanten van de hoofdplaat vormt een indicator voor de beoordeling voor het boren van maathoudende gaten voor pluggen.
  • De 4-spiralige schroef geometrie zorgt voor trillingarm boren en geringe slijtage van de spiraal
  • 90° centreerpunt voor exact boren en minder uitbreken aan de boorgatrand
  • Ideaal voor gebruik in gewapend beton en hard natuursteen

Kenmerk:

  • Werklengte: 400 mm
  • diameter: 32 mm
  • Totale lengte: 520 mm
  • Verkoopeenheid: 1