SDS-max-hamerboor Pro 4 P SDS-max P4P / 16 x 940 mm

Artikelnummer: 623219000
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schacht: SDS Max
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
16 mm
Schacht SDS Max
Producttype Steenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 623219000
EAN/GTIN 4061792156623
Nummer fabrikant 623219000
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bijzonder robuuste en agressieve boorkop, volledig evan hard metal, 4 snijkanten voor een buitengewoon lange levensduur en lange standtijden bij het boren in gewapend beton
  • De slijtagemarkering op beide kanten van de hoofdplaat vormt een indicator voor de beoordeling voor het boren van maathoudende gaten voor pluggen.
  • De 4-spiralige schroef geometrie zorgt voor trillingarm boren en geringe slijtage van de spiraal
  • 90° centreerpunt voor exact boren en minder uitbreken aan de boorgatrand
  • Ideaal voor gebruik in gewapend beton en hard natuursteen

Kenmerk:

  • Werklengte: 800 mm
  • diameter: 16 mm
  • Totale lengte: 940 mm
  • Verkoopeenheid: 1