Kruissleutel 19x22x24x27 mm 600x600 mm

Artikelnummer: 6228500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6228500
EAN/GTIN 4010886622858
Nummer fabrikant 6228500

Omschrijving

Omschrijving:

volgens DIN 3119, ISO 6788
GEDORE-vanadium staal 31CrV3
De voor GEDORE-sleutels typische kraag vergroot het lasoppervlak

Kenmerk:

  • Insteek-Ø [mm]: 28,5 mm x 32,0 mm x 34,5 mm x 38,5 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 28,5 mm
  • Insteek Ø 2: 32,0 mm
  • Invoegen-Ø 3: 34,5 mm
  • Inzet-Ø 4: 38,5 mm
  • Totale breedte [mm]: 62 mm
  • Totale hoogte [mm]: 39 mm
  • Totale lengte [mm]: 65 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: grijs gepoedercoat
  • Breedte over vlakken [mm]: 19 x 24 x 22 x 27
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 3/4″
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 19
  • Breedte over vlakken 2 [AF]: 15/16″
  • Flatbreedte 2 [mm]: 24
  • Breedte over vlakken 3 [AF]: 7/8″
  • Breedte over vlakken 3 [mm]: 22
  • Breedte over vlakken 4 [AF]: (1.1/16″)
  • Breedte over vlakken 4 [mm]: 27
  • Gebruik/toepassing: Voor bestelwagens en lichte vrachtwagens, bussen en tractoren
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen