Dopsleutelset volledig geïsoleerd 5

Artikelnummer: 622510 5
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer SoftFinish® electric
    Aantal sleutels 5
    Norm DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Bitsoort 6-kant dopsleutel
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 622510 5
    EAN/GTIN 4010995228200
    Nummer fabrikant 22820

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest. Toepassing: Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.
    Ergonomische, uit meerdere componenten bestaande handgreep met wegrolbeveiliging. Steel van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd. Lange uitvoering; diepe 6-kant dopsleutel voor uitstekende bouten.

    Norm:

    DIN 3125

    Materiaal:

    Ergonomische, uit meerdere componenten bestaande handgreep met wegrolbeveiliging, steel van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd, volledig geïsoleerd.

    Inhoud:

    resp. 1 st. nr. 622500: 7; 8; 9; 10; 13 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen