Dopsleutel met handvat, lang inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 3/16inch

Artikelnummer: 622202 3/16
op aanvraag
Op voorraad
413 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 3/16 inch
Meslengte 125 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622202 3/16
EAN/GTIN 4062406312596
Nummer fabrikant 622202 3/16

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van chroom-vanadiumstaal, verchroomd.