Wielmoersleutel 27x32 mm

Artikelnummer: 6220010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6220010
EAN/GTIN 4010886622001
Nummer fabrikant 6220010
L-nummer L60160 5082

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
wringstaaf 27 D apart bestellen

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 400 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 34,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 34,5 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Kop-Ø 2 [mm]: 46 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 27 x 32
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 27
  • Flatbreedte 2 [mm]: 32
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen