Borstwering aluminium speciale lengte

Artikelnummer: 62185
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Overklimtrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 62185
EAN/GTIN 4031405621855
Nummer fabrikant 062185

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met raster
  • Doorgangsbreedte 536 mm, speciale breedtes op aanvraag
  • Aanbeveling voor het voltooien van de afdaling: Verstelbare muurbeugels of voetplaten
  • Neerlaatladder: Lengte 1.220 mm, ter plaatse op lengte gesneden
  • Langere levertijden vanwege ordergerelateerde productie

Kenmerk:

  • Doorvoerbreedte: 536 mm
  • Ingang/uitgang: Zolderdak
  • Lengte: 1600 mm
  • Geleiderlengte: 1220 mm
  • Kabellengte incl. Spar afsluiten: 2213 mm
  • Lengte wissen: 1480 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.