Wringijzer, getrapt 175 mm

Artikelnummer: 621800 175
op aanvraag
Op voorraad
475 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
totale lengte 175 mm
Materiaal Speciaal staal, verchroomd
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 621800 175
EAN/GTIN 8413345203098
Nummer fabrikant 621800 175

Omschrijving

Verwendung:

Durch abgestufte Form passt ein Drehstift für mehrere Steckschlüssel-Größen.

Norm:

Ähnlich DIN 900 C.

Werkstoff:

Spezialstahl, verchromt.