{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Sleutellengte | 234 mm | |
Bekbreedte | 36,6 mm | |
Kop-⌀ | 23,8 mm | |
Bekhoogte | 8 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Beweegbare kop | 180 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal, verchroomd | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 621500 17 | |
EAN/GTIN | 4045197480330 | |
Nummer fabrikant | 621500 17 |