Dopsleutel, gebogen 30 mm

Artikelnummer: 621341 30
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 30 mm
    Sleutellengte L1 310 mm
    Sleutellengte L2 76 mm
    Boring-⌀ F 19 mm
    Bitsoort korte zijde 12-kant
    Bitsoort lange zijde 6-kant
    Hoek 90 graden - 95 graden
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak verchroomd
    Bitsoort Sleufschroevendraaier; 12-kant dopsleutel
    aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes ja
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 621341 30
    EAN/GTIN 4062406750756
    Nummer fabrikant 621341 30

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed voor maximale belasting, met sleutelwijdtes met bijzonder nauwe toleranties. Speciale holle vorm, ook voor moeren op ver uitstekende bouten. Aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte. Gr. 6 en 7 met 6-kant aan beide zijden, vanaf gr. 8 met 6-kant aan de lange arm en 12-kant aan de korte arm. Ca. 90 – 95° gebogen.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.