Pijpsleutel 17x19 mm

Artikelnummer: 6211880
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6211880
EAN/GTIN 4010886621189
Nummer fabrikant 6211880
L-nummer L60160 2559

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
* niet genormeerd
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Insteekdiepte 1: 12,0 mm
  • Insteekdiepte 2: 15,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 27 mm
  • Totale hoogte [mm]: 24 mm
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • Materiaal: C35
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17 x 19
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen