Pijpsleutel 8X9 mm

Artikelnummer: 620502 8X9
op aanvraag
Op voorraad
511 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 8 mm
Sleutelwijdte 2 9 mm
totale lengte 110 mm
Boring wringijzer-⌀ 4 mm
Schacht-buiten-6-kant S 9 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; 6-kant voor sleutel
Productieproces gesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 620502 8X9
EAN/GTIN 4062406545697
Nummer fabrikant 620502 8X9

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed, met massieve zeskantige schacht voor sleutel en dwarsboring voor wringijzer. Zeer sterk, met diepe binnenzeskanten voor uitstekende bouten.

Norm:

Vergelijkbaar met DIN 896 A.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.