Dopsleutel-schroevendraaier 1/2″ TX T55

Artikelnummer: 6202700
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6202700
EAN/GTIN 4010886620274
Nummer fabrikant 6202700
L-nummer L60160 5167

Omschrijving

Omschrijving:

voor handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat TX (binnenzijde) [mm]: 11,22 mm
  • Uitvoermaat TXB (binnen): T55
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Boring [mm]: 4,79 - 4,85
  • Insteek-Ø Aandrijving: 24,7 mm
  • Totale breedte [mm]: 24,7 mm
  • Totale lengte [mm]: 55 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Schroefmaat: M12
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 15,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen