GRIP 6005Y IC807 Double-ended inserts, for turning & grooving in external, internal, and face applications.

Artikelnummer: 6200461
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6200461
EAN/GTIN 7291075029161
Nummer fabrikant 6200461
L-nummer L23940 483

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitels, snijbreedte (CW) 6 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 21,9 mm
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
  • Aantal tanden 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen