GRIP 3015Y IC418 Utility Double-Ended Full Radius Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikelnummer: 6200217
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6200217
EAN/GTIN 7291075229974
Nummer fabrikant 6200217
L-nummer L23940 1603

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten voor groeven/draaien, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,8 mm
  • Aantal tanden 2