GRIP 476-238Y IC908 Utility Double-Ended Full Radius Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikelnummer: 6200172
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6200172
EAN/GTIN 7291075229936
Nummer fabrikant 6200172
L-nummer L23940 1549

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibanken, snijbreedte (CW) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 2,38 mm
  • Snijbreedte (CW) 4,76 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
  • Aantal tanden 2