Slagmoerdopsleutel 1/2″, TX T40

Artikelnummer: 6197360
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6197360
EAN/GTIN 4010886619735
Nummer fabrikant 6197360
L-nummer L60160 2745

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T40
  • Uitgangsmaat TX (binnenzijde) [mm]: 6,65 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Inzetstuk Ø 1: 25,0 mm
  • Insteekdiepte 1: 26,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 47 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Schroefmaat: M7 - M8
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen