Snijwieltje 250x12x51 mm C80J5V15

Artikelnummer: 619701
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619701
EAN/GTIN 9003176197018
Nummer fabrikant 619701
L-nummer L50140 2096

Omschrijving

Omschrijving:

Deze dresschijven worden gebruikt voor het africhten van alle soorten diamant- en CBN-slijpschijven, ongeacht hun bindingssystemen. Een gevoelig beleg kan ook met minimale slijpdruk worden afgericht. Onthoud dat galvanisch belegde schijven hiermee niet kunnen worden gedresd. De siliciumcarbideschijven zijn verkrijgbaar in de diameters van 200 - 250 mm.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : C 80 J5 V15
  • Afmeting (D x T x H): 250 x 12 x 51 mm
  • diameter: 250 mm
  • Sterkte: 12 mm
  • Boring: 51 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 35 m/s

Voordeel:

  • Zacht africhtproces
  • Lagere slijpdruk

Toepassing:

  • Voor het aanbrengen van wondverband voor alle soorten diamant- en CBN-slijpschijven, ongeacht hun bindsystemen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen