{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 17 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 220 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 30 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 33 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 12 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 13 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
open ring | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619200 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754021956 | |
Nummer fabrikant | 41081719 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Open ringsleutel 17X19 mm
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
€ 24,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
493 stuks direct leverbaar
€ 6,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
919 stuks direct leverbaar
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 220 | 184 | 270 |
Sleutelwijdte 2 | 19 | 19 | 19 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 30 | 26,5 | 28 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |