Dopsleutel-schroevendraaier 1/2″ lang TX T25

Artikelnummer: 6188100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6188100
    EAN/GTIN 4010886618813
    Nummer fabrikant 6188100
    L-nummer L60160 2209

    Omschrijving

    Omschrijving:

    voor handgebruik, rand gekarteld
    handbediend

    Kenmerk:

    • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T25
    • Uitgangsmaat TX (binnenzijde) [mm]: 4,43 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
    • Insteek-Ø Aandrijving: 22,5 mm
    • Totale breedte [mm]: 22,5 mm
    • Totale lengte [mm]: 100 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • Schroefmaat: M4.5 - M5
    • Zekering: Kogelvanggroef
    • Middenlengte: 62,0 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen