{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 18 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | |
Sleutellengte L | 184 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 26,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27,6 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 9 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617950 18X19 | |
EAN/GTIN | 4045197441928 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, recht 18X19 mm
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 6,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
€ 11,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Ringstand | 0 | 75 |
Sleutellengte L | 184 | 275 |
Sleutelwijdte 2 | 19 | 19 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 26,5 | 28 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27,6 | 29 |