Dopsleutel-schroevendraaier 1/4″ 6,5x1,2 mm

Artikelnummer: 6174230
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6174230
    EAN/GTIN 4010886617427
    Nummer fabrikant 6174230
    L-nummer L60160 2098

    Omschrijving

    Omschrijving:

    tbv handgebruik, rand gekarteld
    handbediend
    kop volgens DIN ISO 2380-1, vorm B

    Kenmerk:

    • Uitvoergrootte sleuf: 6,5
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
    • Insteek-Ø Aandrijving: 12 mm
    • Totale lengte [mm]: 28 mm
    • Dikte van het blad: 1,2 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • Zekering: Kogelvanggroef
    • Middenlengte: 16,0 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen