Omschakelbare ratel 1/4″ 129 mm

Artikelnummer: 6170590
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6170590
EAN/GTIN 4010886617052
Nummer fabrikant 6170590
L-nummer L60160 249

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Aantal tanden: 72
  • Type vergrendeling: Kogelvergrendeling
  • Totale breedte [mm]: 26 mm
  • Totale hoogte [mm]: 25 mm
  • Totale lengte [mm]: 130 mm
  • Materiaal handvat: 2-componenten
  • Hoogte ratelkop: 25 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Terugdraaihoek: 5 °
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Drukknopontgrendeling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen