DCMT 11T312-FMT IC520N Single-Sided 55° Rhombic Cermet Grade Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications

Artikelnummer: 6170097
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6170097
EAN/GTIN 7291075374674
Nummer fabrikant 6170097
L-nummer L23950 817

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 1,2 mm, lengte snijkant (L) 11,6 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 11,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen