Flexiamant super 125x6,0x22,23 steen, SF 27

Artikelnummer: 616731000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616731000
EAN/GTIN 4007430403025
Nummer fabrikant 616731000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale schijf voor afbraamwerkzaamheden aan beton, natuur- en kunststeen
  • Hardheid: zacht
  • Hoog afnamevermogen bij lange standtijd
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Versie: Offset
  • Diameter x dikte x boring: 125 x 6 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 12200 /min.
  • Kwaliteitsklasse: C 24-N.