VNMG 12T304-FNF IC520N Double-Sided 35° Rhombic Cermet Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications

Artikelnummer: 6166998
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6166998
    EAN/GTIN 7291075374551
    Nummer fabrikant 6166998
    L-nummer L23950 782

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - Draaien/doorboren, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijrandlengte (L) 12,4 mm, diameter incirkel (IC) 7,15 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,89 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Lengte mes (L) 12,4 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
    • Diameter montagegat (D1) 3,53 mm
    • Diameter incirkel (IC) 7,15 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,89 mm
    • Maximale voeding 0,23 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,07 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen