VNMG 12T302-FNF IC20N Double-Sided 35° Rhombic Cermet Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications

Artikelnummer: 6166996
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6166996
EAN/GTIN 7291075374537
Nummer fabrikant 6166996
L-nummer L23950 773

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 12,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 7,15 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,89 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 12,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,53 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,15 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,89 mm
  • Maximale voeding 0,23 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,07 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder