Dopsleutel 1/4″ 6-kant 14 mm

Artikelnummer: 6166720
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6166720
EAN/GTIN 4010886616673
Nummer fabrikant 6166720
L-nummer L60160 1381

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • Lengte inzetstuk: 25,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 19,7 mm
  • Insteek Ø 2: 19,7 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 11,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 20 mm
  • Totale hoogte [mm]: 20 mm
  • Totale lengte [mm]: 25 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: mat verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 14
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen