Slagmoerdopsleutel 1/2″, lang 24 mm

Artikelnummer: 6164430
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6164430
    EAN/GTIN 4010886616444
    Nummer fabrikant 6164430
    L-nummer L60160 1724

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Machinebediening
    GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
    • Type aandrijving: machinebediend
    • Lengte inzetstuk: 82,0 mm
    • Inzetstuk Ø 1: 35,3 mm
    • Insteek Ø 2: 30,0 mm
    • Insteekdiepte [mm]: 21,0 mm
    • Totale lengte [mm]: 82 mm
    • Materiaal: staal
    • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 24
    • Zekering: Borgring en pen
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen