10 doorslijpschijven SP 115x1,0x22,23 Inox, TF 41

Artikelnummer: 616358000
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 616358000
    EAN/GTIN 4007430166654
    Nummer fabrikant 616358000
    L-nummer L01750 697

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universele schijf voor de bewerking van roestvast staal
    • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
    • Goed slijpvermogen en goede standtijd
    • Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting

    Kenmerk:

    • Uitvoering: Recht
    • Diameter x dikte x boring: 115 x 1 x 22.23 mm
    • Max. toerental: 13200 /min.
    • Kwaliteitsklasse: Een 60 R..