Flexiarapid 115x1,0x22,23 inox, TF 41

Artikelnummer: 616186000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 616186000
    EAN/GTIN 4007430445421
    Nummer fabrikant 616186000
    L-nummer L01750 498

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Dunne schijf met hoog vermogen speciaal voor roestvaste, dunne materialen zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden
    • Hardheid: hard
    • Zeer hoog slijpvermogen bij lange standtijd door gebruik van speciaal korund
    • Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting
    • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
    • Maximale werksnelheid 80 m/s
    • A 60-R bij 1 mm dikte; A 46-R bij 1,6 mm dikte; A 30-R bij 1,9 mm dikte

    Kenmerk:

    • Uitvoering: Recht
    • Diameter x dikte x boring: 115 x 1 x 22.23 mm
    • Max. toerental: 13300 /min.
    • Kwaliteitsklasse: Een 60-R.