Flexiamant super 300x3,5x22,2 staal, TF 41

Artikelnummer: 616135000
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 616135000
    EAN/GTIN 4007430400338
    Nummer fabrikant 616135000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het gebruik in de gehele staalverwerking, ook voor gegoten materialen
    • Hardheid: middel
    • Hoog slijpvermogen en hoge standtijd
    • Maximale werksnelheid 80 m/s
    • Doorslijpschijven met 2 versterkte weefsels op grond van de verhoogde zijbelasting bij benzineslijpmachines

    Kenmerk:

    • Uitvoering: Recht
    • Diameter x dikte x boring: 300 x 3.5 x 22.2 mm
    • Max. toerental: 5090 /min.
    • Kwaliteitsklasse: Een 24-N.