Flexiamant super 125x2,0x22,23 staal, TF 41

Artikelnummer: 616107000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616107000
EAN/GTIN 4007430431745
Nummer fabrikant 616107000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schijf voor de metaalbewerking
  • Hardheid: hard
  • Extreem hoog slijpvermogen bij lange standtijd door gebruik van speciale soorten korund
  • Zeer goede resultaten bij gebruik van krachtige haakse slijpers
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 125 x 2 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 12200 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 36-T.