Alternatief product:

Ringsleutel, diep doorgezet 14X15 mm

Artikelnummer: 615700 14X15
Korting
7,70 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 14 mm
    Sleutelwijdte 2 15 mm
    Sleutellengte L 245 mm
    Maximale ring-⌀ D1 max 22 mm
    Maximale ring-⌀ D2 max 23 mm
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 615700 14X15
    EAN/GTIN 4045197160676
    Nummer fabrikant 615700 14X15

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met AS-Drive-profiel.

    Voordeel:

    AS-Drive-profiel:
    • Bouten worden op de flanken gepakt.
    • De bouten worden gespaard.
    • Langere levensduur van de bout.
    • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.
    • Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

    Norm:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Tip:

    AS-Drive − het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig − ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Alle GARANT- en STAHLWILLE-ringsleutels, diep doorgezet zijn van dit profiel voorzien − te herkennen aan het AS-Drive-teken.