RNGN 120700T-CH IS35 Silicon nitride round inserts with T-land. Used for cast iron and hardened steel.

Artikelnummer: 6156171
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6156171
EAN/GTIN 7291075097870
Nummer fabrikant 6156171
L-nummer L24280 76

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/scheiden, spaanvormer N, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7,94 mm

Kenmerk:

  • Spanformer N
  • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,94 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,07 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "ISCAR CERAMIC LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.