{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 22 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm | |
Sleutellengte L | 330 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 34 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 37 mm | |
Ringstand | 75 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ring diep doorgezet | ja | |
open ring | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615600 22X24 | |
EAN/GTIN | 4062406221034 | |
Nummer fabrikant | 615600 22X24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 22X24mm
op aanvraag
Op voorraad
292 stuks direct leverbaar
€ 18,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
475 stuks direct leverbaar
€ 10,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
811 stuks direct leverbaar
€ 12,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
317 stuks direct leverbaar
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 330 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm |
Sleutelwijdte 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |