Ringsleutelset, diep doorgezet 8

Artikelnummer: 615500 8
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal sleutels 8
    Ringstand 75 graden
    Productieproces matrijsgesmeed
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel
    Oppervlak verchroomd (splintervrij)
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 615500 8
    EAN/GTIN 4018754058433
    Nummer fabrikant 91151358

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Ringzijde met AS-Drive-profiel.

    Norm:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Levering:

    Resp. 1 ringsleutel nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Ringsleutelset, diep doorgezet  8

    Ringsleutelset, diep doorgezet 8

    op aanvraag
    Op voorraad
    31 stuks direct leverbaar
    € 114,50
    op aanvraag
    Op voorraad
    157 stuks direct leverbaar
    € 74,80
    Aantal sleutels 8 8
    Productieproces matrijsgesmeed matrijsgesmeed
    Oppervlak verchroomd (splintervrij) mat verchroomd
    Ringstand 75 75
    Sleutelwijdtematen metrisch metrisch
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel Chrome-Alloy-Steel
    Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen