Dopsleutelset 1/2″ 25-dlg 10-32 mm

Artikelnummer: 6151960
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6151960
EAN/GTIN 4010886615195
Nummer fabrikant 6151960

Omschrijving

Omschrijving:

Met 6-kant UD-profiel (nr. 19) of 12-kant UD-profiel (nr. D 19), handbediend
Met bedieningsgereedschap
in GEDORE blauwe stalen cassette
afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Totale breedte [mm]: 280 mm
  • Totale hoogte [mm]: 57 mm
  • Totale diepte [mm]: 277 mm
  • Totale lengte [mm]: 425 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen