Adapter voor ringratelsleutel 4

Artikelnummer: 614850 4
Korting
4,46 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Opname SW 10 mm
Aandrijfzeskant D 6,3 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Vierkant-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614850 4
EAN/GTIN 4045197235831
Nummer fabrikant 614850 4

Omschrijving

Uitvoering:

Zeskantige schacht met verende kogel resp. drukstuk voor borging in de ringsleutel.
Binnenzeskant volgens DIN 3126 D 6,3 voor opname van bits.

Voordeel:

Met de adapter kan een ringratelsleutel SW 10, 13 of 19 mm in een ratel worden omgezet.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Ringratelsleutels nr. 614800614820, 614843614845 en 614870614875 telkens in de sleutelwijdte 10.